Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPHDX5423
Cod. Produttore
PHDX5423
Cod. EAN
8015646909527

Informazioni di prodotto

XT5 KIT 4P FIXED+RCD.(400A)HOR. W=800

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit elettrico composto da interruttore differenziale e polo fisso, progettato per garantire elevata protezione e sicurezza negli impianti elettrici. Adatto per correnti nominali comprese tra 400A e 630A, questo kit è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. La configurazione orizzontale facilita l'installazione e l'integrazione nei quadri elettrici, assicurando una gestione efficiente della distribuzione dell’energia. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: XT5 KIT 4P FIXED+RCD.(400A)HOR. W=800

larghezza

781 mm

Tipologia

Altro

altezza

246 mm

profondità

30 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Kit elettrico XT5 4 poli fisso con interruttore differenziale 400A orizzontale per impianti industriali e civili