›

Kit elettrico XT2 3-4 poli fisso installazione orizzontale 800 mm distribuzione impianti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHDX2401
Cod. Produttore PHDX2401
Cod. EAN 8015646808318

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT XT2 3-4P FISSO
  • Lunghezza installazione: 800 mm
  • Tipo: Kit fisso orizzontale
  • Numero poli: 3-4 poli
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiale: Acciaio con piombo max 0,35%
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di componenti elettrici per installazioni fisse orizzontali, progettato per configurazioni a 3 o 4 poli con lunghezza di 800 millimetri. Questo kit è ideale per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici, assicurando elevata qualità e durata nel tempo. Realizzato con materiali resistenti, è adatto a diverse applicazioni di distribuzione elettrica, offrendo facilità di montaggio e compatibilità con sistemi standard. Descrizione del produttore: xT2 kit 3-4P fixed hor.inst.w=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

200 mm

Tipologia

Altro

altezza

795 mm

profondità

35 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit elettrico XT2 3-4 poli fisso installazione orizzontale 800 mm distribuzione impianti