› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

KIT EASY WL centrale antifurto ibrida con sensori wireless per sicurezza residenziale

Cod. Rexel FY910425
Cod. Produttore 910425
Cod. EAN 8016978096596

Informazioni principali

  • Composizione: centrale, sensori, telecomando
  • Dimensioni imballo: 360x460x120 mm
  • Peso lordo: 2,4 kg
  • Rivelatore infrarosso: IR PET-WL
  • Rivelatore magnetico: MB-WL
  • Telecomando: TC5-WL
  • Centrale: DEFENDER HYBRID WHITE
  • Serie: KIT EASY WL

Descrizione del prodotto

Il KIT EASY WL è un sistema di allarme wireless completo e versatile, ideale per la protezione degli ambienti domestici e commerciali. Include una centrale DEFENDER HYBRID WHITE con display LCD e indicatore a led, un rivelatore infrarosso IR PET-WL per il rilevamento di movimenti, un rivelatore magnetico MB-WL per la protezione di porte e finestre, e un telecomando TC5-WL per la gestione remota del sistema. Questo kit combina tecnologia avanzata e facilità di installazione, garantendo un controllo efficace e sicuro degli accessi e delle intrusioni. La qualità dei componenti assicura affidabilità e reattività in ogni situazione di sicurezza. Descrizione del produttore: Il KIT EASY WL e composto da:- 1 centrale DEFENDER HYBRID WHITE cod. 910362 - 1 rivelatore infrarosso IR PET-WL cod. 910414 - 1 rivelatore magnetico MB-WL cod. 910403 - 1 telecomando TC5-WL cod. 910427

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

colore

Bianco

display LCD

con indicatore a LED

KIT EASY WL centrale antifurto ibrida con sensori wireless per sicurezza residenziale