Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Celle /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPVFE6231
Cod. Produttore
PVFE6231
Cod. EAN
8015646788276

Informazioni di prodotto

KIT E6.2 3-4P HS FISSO-INT.VERT.L=1000MM
Il TUPVFE6231 è un kit E6.2 progettato per applicazioni fisse con un design verticale. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni affidabili. La sua configurazione a 3-4 poli lo rende versatile per diverse esigenze elettriche. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'efficienza, il TUPVFE6231 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche innovative e affidabili.

altezza

700 mm

larghezza

1000 mm

profondità

1000 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

KIT E6.2 3-4P HS FISSO-INT.VERT.L 1