Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI0K01482
Cod. Produttore
0K01482
Cod. EAN
8007352593688

Informazioni di prodotto

Kit domotico tapparelle preprogrammato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit domotico per gestione tapparelle, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli Eikon, Arké o Plana, contenente 5 apparecchi di comando per domotica a quattro pulsanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-230 V~ 01482, 1 apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti 01480, 1 alimentatore 230 V~ 29 Vdc 400 mA 01400

tipo di montaggio

Incassato

tipo di corrente

AC

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite avvolgibili

1

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

comando locale/manuale

funzione commutazione

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

Produttore

KIT DOMOTICO TAPPARELLE PREPROGRAMM