› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Kit domotico filare automazione 5 tapparelle elettriche 230VAC con gestione posizione percentuale e comandi locali e generali

Cod. Rexel CM20001051
Cod. Produttore 20001051
Cod. EAN 8023903410914

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 VAC
  • Corrente max erogata: 2 A
  • Moduli tapparelle: 5 moduli 2I2O
  • Ingressi digitali: 5 ingressi
  • Uscite relè: 2x2A@250VAC
  • Montaggio: incasso e guida DIN
  • Temperatura funzionamento: 5 ÷ 40 °C
  • Serie: SimpleHome

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit domotico per l?automazione di 5 tapparelle elettriche a 230VAC. I moduli all'interno del kit sono programmati per permettere l'installazione senza l'utilizzo del software di programmazione SimpleProg. E' possibile comandare ogni singola tapparella attraverso gli ingressi locali dei moduli art. 20004606 e il comando di salita e discesa generale di tutte le tapparelle da 2 ingressi del modulo art. 20046501. I moduli sono predisposti per la gestione della posizione percentuale e per il comando ad una posizione preferita. Il kit contiene n?1 alimentatore art. 20022101, n?5 moduli tapparelle 2 ingressi 2 uscite art. 20004606 e n?1 modulo 5 ingressi art. 20046501.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

AMD

composizione

Elemento di comando con telaio

colore

Bianco

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Altro

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

Altro

altre interfacce

Altro

Kit domotico filare automazione 5 tapparelle elettriche 230VAC con gestione posizione percentuale e comandi locali e generali
€ 385,49 x 1 pz.
(pz.)