›

Kit diaframmi separatori bassa tensione 3 poli per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051427R1
Cod. Produttore 1SDA051427R1
Cod. EAN 8015644518479

Informazioni principali

  • Descrizione: PB100 T1-2-3 3P KIT DIAF.SEP.F.BASS
  • Kit divisori fase: 4 pezzi
  • Altezza: 100 mm
  • Tipo: 3 poli
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Funzione: Partizioni bassa tensione
  • Compatibilità: T1, T2, T3
  • Materiale: Isolante separatore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

PB100 T1-2-3 3P KIT DIAF.SEP.F.BASS è un kit accessorio per interruttori automatici modulati della gamma Tmax, specificamente progettato per i modelli T1, T2 e T3 fino a 250 A. Questo kit comprende separatori di fase a bassa tensione, ideali per garantire un isolamento sicuro e una protezione ottimale all’interno del quadro elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura facilità di installazione e compatibilità con le caratteristiche tecniche degli interruttori Tmax, contribuendo a migliorare la sicurezza e l’affidabilità dell’impianto elettrico. Il design compatto e modulare permette un’integrazione semplice e razionale, ottimizzando lo spazio all’interno del quadro e facilitando le operazioni di cablaggio e manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PARTITIONS DIV. PHASE LOW FOR THREE-POLE H=100 MM 4pcs T1-T2-T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Kit diaframmi separatori bassa tensione 3 poli per quadri elettrici