› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit diaframmi separatori alta protezione 4 poli Tmax T PB200

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054973R1
Cod. Produttore 1SDA054973R1
Cod. EAN 8015644561123

Informazioni principali

  • Descrizione: PB200 T4-5-7-T7M-X1 4P DIAF.SEP.ALT
  • Kit partizioni: 6 pezzi, H=200 mm
  • Applicazione: per sezionatori 4 poli
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: compatibile con Tmax T4, T5, T7, T7M, X1
  • Conformità RoHS: direttiva 2011/65/EU
  • Funzione: divisione delle fasi
  • Montaggio: facile installazione

Descrizione del prodotto

I separatori di fase PB per i modelli T4, T5, T7, T7M, T8 e X1 sono componenti in plastica progettati per garantire un'efficace separazione tra le fasi nei dispositivi elettrici della serie Emax-Tmax. Questi separatori assicurano una maggiore sicurezza e affidabilità dell'impianto elettrico, prevenendo cortocircuiti e facilitando la manutenzione. La loro struttura è studiata per un facile montaggio e smontaggio, come illustrato nelle immagini tecniche, e sono compatibili con diverse configurazioni di interruttori. La qualità del materiale plastico garantisce resistenza e durabilità nel tempo, contribuendo a mantenere elevate prestazioni elettriche e meccaniche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PARTITIONS DIV. PHASE HIGH FOR FOUR-POLE H=200 MM 6pcs T4-T5-T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax T

Kit diaframmi separatori alta protezione 4 poli Tmax T PB200