› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit diaframmi isolanti separazione fasi 4 poli Tmax T6 Italia

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA050697R1
Cod. Produttore 1SDA050697R1
Cod. EAN 8015644509910

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit diaframmi isolanti
  • Utilizzo: Separazione fasi
  • Compatibilità: Per S6, S7, T6
  • Tipo: Kit isolante per 4 poli
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Alta resistenza isolante
  • Applicazione: Per interruttori modulari
  • Normativa: Conforme RoHS II

Descrizione del prodotto

Kit di diaframmi isolanti per separazione delle fasi, realizzato in plastica resistente. Progettato come accessorio per interruttori automatici, garantisce un'efficace isolamento tra le diverse fasi, migliorando la sicurezza e la protezione dell'impianto elettrico. La composizione in materiale plastico assicura leggerezza e facilità di installazione, mantenendo al contempo elevati standard di isolamento elettrico. Ideale per applicazioni in quadri elettrici dove è richiesta una separazione affidabile e duratura tra le fasi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT INSULATING PARTITION DIV. PHASE FOR FOUR-POLE S6-S7-T6

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax T

Kit diaframmi isolanti separazione fasi 4 poli Tmax T6 Italia