› Civile residenziale › Varie Prodotti per l'Installazione Civile

Kit diaframmi isolanti separazione fasi 3 poli per installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA050696R1
Cod. Produttore 1SDA050696R1
Cod. EAN 8015644509903

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT DIAFRAM. ISOL. SEP.FASE III S6-
  • Applicazione: Divisori isolanti per S6-S7-T6
  • Tipo: Kit diaframma isolante
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Funzione: Separazione tra fasi
  • Compatibilità: Per interruttori tripolari
  • Materiale: Isolante
  • Utilizzo: Accessorio per circuit breaker

Descrizione del prodotto

Kit di diaframmi isolanti per separazione fase, realizzato in plastica resistente, progettato come accessorio per la gamma di interruttori automatici modulari Tmax. Questo kit consente una protezione ottimale e un isolamento efficace tra le fasi, migliorando la sicurezza e l'affidabilità dell'impianto elettrico. La sua struttura modulare facilita l'installazione e l'integrazione con gli interruttori Tmax, garantendo una gestione sicura delle correnti e una maggiore durabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT INSULATING PARTITION DIV. PHASE FOR THREE-POLE S6-S7-T6

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax T

Kit diaframmi isolanti separazione fasi 3 poli per installazione elettrica