Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLINSUSPKIT
Cod. Produttore
LINSUSPKIT
Cod. EAN
4058075133280

Informazioni di prodotto

Kit a sospensione progettato per garantire un montaggio semplice e rapido.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione facilitata grazie al terminale push fit
  • Cavi di acciaio regolabili fino a 1,5 m per adattarsi a diverse altezze
  • Montaggio veloce con morsetto a sgancio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Aspetto curato con pacchetto di connessione verniciato a polvere
  • Affidabilità e sicurezza garantite dal materiale di qualità
  • Possibilità di regolare facilmente l’altezza della sospensione
Descrizione del produttore: Kit a sospensione. Caratteristiche del prodotto: Kit completo di sospensione (pacchetto di connessione al soffitto, connettore, 2 cavi di sospensione e cavo trasparente). Terminale push fit per connessione elettrica facile e veloce. Cavi di acciaio regolabili, lunghezza massima singola: 1,5 m. Pacchetto di connessione a soffitto, colore uguale all'apparecchio, acciaio con verniciatura a polvere, con terminale push fit. Vantaggi del prodotto: Kit completo di sospensione per montaggio facile e veloce di un apparecchio. Lunghezza del cavo regolabile grazie al rapido sgancio del morsetto.

colore

Bianco

altezza

25 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Fune di sospensione

diametro

100 mm

lunghezza

100 mm

materiale

Acciaio

trasparente

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

LINEAR IndiviLED / SUSPENSION KIT

Produttore

KIT DI SOSPENSIONE LINEAR INDIVILED