Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03224.3R
Cod. Produttore
03224.3R
Cod. EAN
8007352276772

Informazioni di prodotto

4 ruote per armadi 640x640 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit di ruote per armadi 03224.3, 03242.3 e 03243.3

colore

Altro

larghezza

50,5 mm

Tipologia

Altro

altezza

101 mm

profondità

75,25 mm

materiale

Altro

Produttore

4 ruote per armadi 640x640 mm kit compatibile modelli 03224.3 03242.3 03243.3