› Sicurezza › Videosorveglianza › Varie Videosorveglianza

KIT DI 5 CARTELLI AREATVCC

Cod. Rexel IEAREATVCC5
Cod. Produttore AREATVCC5

Informazioni principali

  • Serie: IEAREATVCC5
  • Kit: 5 cartelli videosorv.
  • Conformità: Normativa GDPR
  • Materiale: Resistente interno/esterno
  • Uso: Aziende e aree pubbliche
  • Design: Chiaro e leggibile
  • Durata: Lunga visibilità
  • Funzione: Segnalazione videosorv.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit composto da 5 cartelli "Area Videosorvegliata GDPR", progettato per garantire la conformità alla normativa GDPR in materia di videosorveglianza. I cartelli sono ideali per essere installati in aree monitorate da telecamere di sorveglianza, informando adeguatamente le persone della presenza di sistemi di monitoraggio video, come richiesto dalla legge.Caratteristiche tecnicheContenuto del kit:Include 5 cartelli con la scritta "Area Videosorvegliata GDPR", per segnalare correttamente la presenza di impianti di videosorveglianza.Conformità:Rispetta le disposizioni della normativa GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) riguardo all'informativa sull'uso delle telecamere di sorveglianza.Materiale:Realizzati in materiale resistente, adatto per uso interno ed esterno, per garantire una lunga durata e visibilità.Design:Chiara indicazione della videosorveglianza, visibile da tutti, per informare adeguatamente visitatori e utenti.Contesti d’uso:Perfetti per aziende, uffici, negozi, centri commerciali, e aree pubbliche dove è necessario informare le persone sulla presenza di un sistema di videosorveglianza, garantendo la conformità alle normative vigenti.Vantaggi pratici:Conformità garantita con il GDPR per l'informativa sulla videosorveglianzaSet di 5 cartelli per coprire più areeMateriale resistente per uso interno ed esternoDesign chiaro e facilmente leggibile

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Indipendente

colore

Multicolore

larghezza

297 mm

Tipologia

Visiera

altezza

210 mm

forma

Rettangolare

Resistente all'acqua

materiale

Alluminio

tipo di fissaggio

Altro

con testo di avviso/segnalazione

Significato della stampa

Area TVCC

Lingua di stampa

Italiano

Simbolo

Telecamera/videosorveglianza (TVCC)

KIT DI 5 CARTELLI AREATVCC