› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Kit deviatore radio per controllo luci o automazione, sistema Radio Power

Cod. Rexel UR5454521
Cod. Produttore 5454521
Cod. EAN 3760054545212

Informazioni principali

  • Serie: Radio Power
  • Potenza max: 2000W
  • Tipo relè: passo passo temporizzabile
  • Canali trasmettitore: 4 indipendenti
  • Modalità controllo: deviatore
  • Installazione: ad incasso
  • Alimentazione: con neutro
  • Comunicazione: radio senza opere murarie

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit RADIO VVP permette di realizzare il controllo di un punto luce in modalità deviatore: i trasmettitori a 2 canali consentono di accendere / spegnere uno stesso punto luce, collegato al relè passo passo MTR2000ERP, da due pulsanti distinti.Grazie alla trasmissione radio dei moduli nel kit, non sono richieste modifiche all'impianto elettrico ne opere murarie. Il kit è composto da: - n. 1 cod. 5454462 - Modulo relè elettronico passo passo temporizzabile, 2000W, sistema Radio Power, ad incasso, con neutro - n. 2 cod. 5454427 - Trasmettitore a 4 canali indipendenti, sistema Radio Power, ad incasso

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

22.5 mm

potenza max.

2000 W

corrente di dimensionamento

10 A

frequenza

50 Hz

tensione nominale

230 V

colore

verde

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a uncino

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

elettronico

composizione

elemento base

Kit deviatore radio per controllo luci o automazione, sistema Radio Power