Prodotti /

Cod. Rexel
AIROROS203CR
Cod. Produttore
ROS203CR
Cod. EAN
8015421575978

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Diffusore: vetro soffiato
  • Finiture: 5 varianti
  • Versioni: sospensione/plafone
  • Rosone: 3 e 5 elementi
  • Kit decentramento: 3 fori cromo
  • Struttura: cromata o nera
  • Serie: AIROROS203CR
Kit di decentramento a 3 fori realizzato in materiale di alta qualità con finitura cromata. Progettato per garantire un'installazione precisa e sicura, questo kit è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un allineamento ottimale dei componenti. La superficie cromata conferisce resistenza alla corrosione e un aspetto elegante, rendendolo adatto anche per ambienti con elevati standard estetici. La struttura robusta assicura durata nel tempo e affidabilità nelle prestazioni. Descrizione del produttore: Lampada composta da un prezioso diffusore in vetro trasparente soffiato a mano con due effetti: martellato per la versione a sospensione, balloton per la versione a sospensione, a plafone e da tavolo con struttura cromata o nera. Disponibile in cinque finiture: bronzo, petrolio, trasparente, fumè e blu, a seconda del modello. Proposta con con rosone a tre e cinque elemnti in finitura bianco e nero e kit di decentramento a uno e tre elementi in finitura cromata. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED.

colore

Cromo

altezza

25 mm

diametro

110 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Kit decentramento 3 fori cromato resistente corrosione installazione elettrica precisa