Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWN1401XB
Cod. Produttore
GWN1401XB
Cod. EAN
8011564832343

Informazioni di prodotto

KIT D.C.-H2700 VERS.PORTA VETRO RAL9003
Serie DOMO CENTER - Colonne d'impianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - Le colonne d'impianto da incasso DOMO CENTER definiscono un nuovo standard per la centralizzazione e razionalizzazione dell'impianto elettrico. Con una capienza modulare fino a 320 Moduli sono disponibili nelle versioni con e senza porta con altezze 2400 mm e 2100 mm a lavori ultimati (rispettivamente per fondi con altezze 2700 mm e 2400 mm). L'attenzione al design e le personalizzazioni estetiche rendono le colonne DOMO CENTER adatte ad essere installate in ogni tipo di ambiente residenziale e terziario.

tipo di montaggio

incassato

tipo di copertura

porta

esecuzione coperchio

con taglio

tipo di porta

singolo

coperchio/porta trasparente

corrente nominale (In)

125 A

altezza

2700 mm

larghezza

642 mm

profondità

25 mm

profondità di incasso

85 mm

numero RAL

9003

numero di moduli

6

numero di file

4

larghezza in unità di suddivisione

20

possibilità di applicazione

materiale della scatola

acciaio

superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP40

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK07

Serie

BUILDING_BOX,CENT__QUADRI_INCASSO