Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1090/809
Cod. Produttore
1090/809
Cod. EAN
8021156027170

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 300mm
  • Grado protezione: IP55
  • Tipo: Kit custodia esterno
  • Applicazione: Building & Retail
  • Serie: UR1090/809

Certificazioni e Dichiarazioni

Custodia stagna per telecamere di medie dimensioni per impianti TVCC, caratterizzata da un design moderno e dimensioni interne compatibili con la maggioranza delle telecamere da 1/3” e da 1/4” dotate di obiettivi a focale fissa, variabile o piccoli zoom. La lunghezza interna è di 300 mm, con dimensioni esterne di 125 x 110 x 410 mm (con tettuccio) e 115 x 96 x 355 mm (solo custodia). Realizzata in estruso e pressofusione di alluminio con verniciatura a polveri epossidiche RAL9002, garantisce un grado di protezione IP55. È dotata di un elemento riscaldatore da 230 Vac e 40 W, che si attiva sotto i 14°C e si spegne sopra i 20°C, per prevenire condensa e garantire il corretto funzionamento della telecamera anche in condizioni ambientali rigide. I passacavi PG consentono l’impiego di cavi con diametro da 5 a 13 mm. La custodia supporta l’installazione di un gruppo telecamera-obiettivo con dimensioni massime di 70 x 70 x 230 mm. Il sistema di apertura e fissaggio facilita le operazioni di installazione e manutenzione, mentre la staffa di fissaggio regolabile permette un orientamento preciso della custodia verso lo scenario da riprendere. Il peso complessivo è di 1,4 kg. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Kit custodia da esterno, 300mm, Buiding&Retail, IP55

profondità

110 mm

altezza

130 mm

larghezza

420 mm

con riscaldamento

temperatura

-20 °C

esecuzione della scatola

fisso

colore

Bianco

passaggio del cavo coperto

Produttore

Kit custodia esterno IP55 300mm per videosorveglianza Building Retail