Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Il cronotermostato digitale wireless EK560 con ricevitore da parete offre una gestione intelligente di riscaldamento e climatizzazione. Supporta la programmazione settimanale e 4 livelli di temperatura: Comfort, Comfort 2, Ridotta e Antigelo. Modalità auto, manuale e standby, funzione vacanze. Alimentazione a batterie per il trasmettitore e 230V AC per il ricevitore. Frequenza 868 MHz, portata fino a 150 m, contatto in scambio 8A. Massimo comfort e risparmio energetico.