› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit conversione plug-in 4 poli T5 400A per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054844R1
Cod. Produttore 1SDA054844R1
Cod. EAN 8015644559694

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT MP T5 400 P 4P
  • Tipo: Conversione per Plug-in
  • Numero poli: 4 poli
  • Tensione nominale: 400 V
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Per Tmax T5
  • Funzione: Movimento parte mobile
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Kit di trasformazione progettato per convertire un interruttore automatico fisso in una parte mobile rimovibile della versione plug-in T4-T5. Questo kit è compatibile con interruttori Tmax T4-T5 da 400A e T5 da 630A, consentendo una maggiore flessibilità e facilità di manutenzione negli impianti elettrici. Include componenti specifici per l’adattamento meccanico e il fissaggio, garantendo un’installazione sicura e affidabile. La trasformazione permette di ottimizzare l’uso degli interruttori in applicazioni industriali e commerciali, migliorando la gestione e la sostituzione rapida dei dispositivi senza compromettere la continuità del servizio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART PLUG-IN FOUR-POLE T5 400

Caratteristiche tecniche

modifica da fisso a plug-in

Serie

Accessories for Tmax T

Kit conversione plug-in 4 poli T5 400A per quadri elettrici