› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit conversione plug-in 4 poli protezione differenziale XT2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066290R1
Cod. Produttore 1SDA066290R1
Cod. EAN 8015644002008

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT P MP RC XT2 4P
  • Funzione: Conversione parte mobile
  • Tipo: Plug-in 4 poli
  • Protezione: Corrente residua
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Tmax XT2
  • Materiale: Componenti conformi RoHS II
  • Applicazione: Interruttori modulari

Descrizione del prodotto

Kit di accessori per la trasformazione da differenziale RC Sel XT2 fisso a parte mobile di tipo plug-in o estraibile. Questo kit è specificamente progettato per garantire una connessione affidabile e sicura nei sistemi di interruttori modulari SACE Tmax XT, con portata massima di corrente nominale fino a 135A per XT2. I componenti includono elementi mobili e fissi per la versione plug-in, realizzati con materiali resistenti e di alta qualità, che assicurano facilità di installazione e manutenzione. Il kit è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità nell’installazione e nella gestione dei dispositivi di protezione, mantenendo elevati standard di sicurezza e performance. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART PLUG-IN FOUR-POLE WITH RESIDUAL CURRENT XT2

Caratteristiche tecniche

modifica da fisso a plug-in

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit conversione plug-in 4 poli protezione differenziale XT2