› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit conversione plug-in 4 poli 400A protezione Tmax T5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054852R1
Cod. Produttore 1SDA054852R1
Cod. EAN 8015644559779

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: KIT MP RC T5 400 P 4P
  • Corrente residua: T5 400 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Funzione: Conversione parte mobile
  • Compatibilità: Plug-in
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Componenti con piombo esente RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit MP RC T5 400 P 4P è un accessorio elettrico progettato per applicazioni di protezione e controllo. Questo componente è compatibile con interruttori modulari e si distingue per la sua configurazione a 4 poli, che consente un'efficace gestione delle correnti in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il design compatto e funzionale facilita l'integrazione nei sistemi elettrici, migliorando la sicurezza e la performance complessiva dell'impianto. Questo kit è ideale per utilizzi in ambito industriale e civile, offrendo una soluzione robusta e versatile per la distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART PLUG-IN FOUR-POLE WITH RESIDUAL CURRENT T5 400

Caratteristiche tecniche

modifica da fisso a plug-in

Serie

Accessories for Tmax T

Kit conversione plug-in 4 poli 400A protezione Tmax T5