› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit conversione plug-in 3 poli T4 per interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054839R1
Cod. Produttore 1SDA054839R1
Cod. EAN 8015644559649

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT MP T4 P 3P
  • Tipologia: Kit conversione 3 poli
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Tmax T4
  • Funzione: Parti mobili plug-in
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Componenti in lega di rame
  • Applicazione: Interruttori Tmax T4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit MP T4 P 3P è un componente accessorio specifico per i circuit breaker della serie Tmax T di ABB. Questo kit è progettato per il montaggio su interruttori automatici di tipo modulare, in particolare per la serie Tmax T4, garantendo un’installazione semplice e sicura. Il kit include elementi metallici e isolanti che permettono di adattare e fissare il dispositivo in modo stabile, assicurando la corretta funzionalità e affidabilità dell’interruttore in impianti elettrici industriali e civili. La struttura compatta e i materiali di alta qualità assicurano resistenza meccanica e durabilità nel tempo, facilitando operazioni di manutenzione e sostituzione. Questo accessorio è parte integrante della gamma di soluzioni ABB per la protezione e il controllo degli impianti elettrici, offrendo prestazioni elevate e conformità agli standard di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART PLUG-IN THREE-POLE T4

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Kit conversione plug-in 3 poli T4 per interruttori modulari