› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit conversione parte mobile estraibile 4 poli protezione XT2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066292R1
Cod. Produttore 1SDA066292R1
Cod. EAN 8015644692056

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT W MP RC XT2 4P
  • Tipo: Kit conversione parte mobile
  • Numero poli: 4 poli
  • Protezione: Con interruttore differenziale
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Tmax XT2
  • Applicazione: Ritiro parte mobile estraibile
  • Conformità RoHS: Sì, direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Kit di montaggio per interruttori differenziali RC Sel XT2 e XT4, progettato per la trasformazione da versione fissa a parte mobile removibile o estraibile. Questo kit è compatibile con interruttori Tmax XT e consente la conversione tra versioni plug-in e fisse, garantendo una connessione sicura e affidabile. Il kit supporta correnti nominali fino a 135A per XT2 e 210A per XT4. Realizzato con materiali metallici di alta qualità, assicura robustezza e durata nel tempo. È indicato per applicazioni elettriche dove è richiesta la massima sicurezza e flessibilità nell’installazione e manutenzione degli interruttori differenziali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART WITHDRAWABLE FOUR-POLE WITH RESIDUAL CURRENT XT2

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit conversione parte mobile estraibile 4 poli protezione XT2