› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit conversione interruttore Tmax T5 630A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054848R1
Cod. Produttore 1SDA054848R1
Cod. EAN 8015644559731

Informazioni principali

  • Tipo: KIT conversione 4 poli
  • Corrente nominale: 630 A
  • Compatibilità: Plug-in T5
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Montaggio: Plug-in mobile
  • Funzione: Conversione parti mobili
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti con piombo limitato

Descrizione del prodotto

Kit di trasformazione per convertire un interruttore fisso in una parte mobile rimovibile della versione plug-in T4-T5, specificamente per i modelli T4-T5 da 400A e T5 da 630A. Questo kit consente di trasformare l'interruttore in modo semplice e sicuro, migliorando la flessibilità e la funzionalità dell'impianto elettrico. Include componenti di fissaggio e adattatori necessari per l'installazione, garantendo un montaggio affidabile con coppie di serraggio indicate per ogni parte. Il design è studiato per assicurare un'adeguata connessione elettrica e meccanica, facilitando la manutenzione e la sostituzione rapida del dispositivo. Ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata sicurezza e versatilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART PLUG-IN FOUR-POLE T5 630

Caratteristiche tecniche

modifica da fisso a plug-in

Serie

Accessories for Tmax T

Kit conversione interruttore Tmax T5 630A 4 poli industriale