› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit conversione interruttore Tmax T4 P 4 poli per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054851R1
Cod. Produttore 1SDA054851R1
Cod. EAN 8015644559762

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT MP RC T4 P 4P
  • Tipo: Conversione parte mobile
  • Poli: 4 poli
  • Protezione: Corrente residua T4
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Plug-in
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Componenti con piombo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di montaggio per interruttori automatici a scatola stampata, specificamente progettato per la serie Tmax T4. Il kit MP RC T4 P 4P consente un'installazione sicura e affidabile, facilitando la connessione e la gestione dei circuiti elettrici a quattro poli. Questo accessorio è realizzato con materiali di alta qualità, conformi alle normative RoHS II, garantendo la riduzione delle sostanze pericolose e assicurando la massima compatibilità con gli interruttori Tmax T4. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, offre robustezza e durata nel tempo, mantenendo elevati standard di sicurezza elettrica e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART PLUG-IN FOUR-POLE WITH RESIDUAL CURRENT T4

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Kit conversione interruttore Tmax T4 P 4 poli per impianti elettrici