› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit conversione interruttore magnetotermico 4 poli XT2 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066285R1
Cod. Produttore 1SDA066285R1
Cod. EAN 8015644692025

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT W MP XT2 4P
  • Tipo: Kit conversione parte mobile
  • Polo: Quattro poli
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: XT2
  • Funzione: Ritirata parte mobile
  • Applicazione: Interruttori modulari
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Kit di trasformazione da fisso a parte mobile estraibile per interruttori SACE Tmax XT2 e XT4, specificamente progettato per le versioni III e IV. Il kit consente la conversione del modulo fisso in una versione plug-in, migliorando la flessibilità e la facilità di manutenzione degli interruttori. Composto da componenti metallici e plastici di alta qualità, garantisce robustezza e sicurezza durante l'installazione e l'uso. Il design modulare facilita il montaggio e lo smontaggio, assicurando un collegamento elettrico affidabile e stabile. Questo accessorio è ideale per applicazioni industriali che richiedono un rapido intervento e una gestione efficiente dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART WITHDRAWABLE FOUR-POLE XT2

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit conversione interruttore magnetotermico 4 poli XT2 per impianti elettrici