› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit conversione interruttore 3 poli 630A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054847R1
Cod. Produttore 1SDA054847R1
Cod. EAN 8015644559724

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT MP T5 630 P 3P
  • Tipo: Kit conversione 3 poli
  • Corrente nominale: 630 A
  • Applicazione: Plug-in parti mobili
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Componenti conformi RoHS
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T5

Descrizione del prodotto

Kit di trasformazione che consente di convertire un interruttore automatico fisso in una parte mobile rimovibile di tipo plug-in per le serie T4 e T5. Progettato per applicazioni con correnti nominali fino a 400A per T4-T5 e 630A per T5, questo kit facilita la trasformazione senza la necessità di sostituire l'intero interruttore. Include componenti meccanici e di fissaggio specifici per garantire un montaggio sicuro e affidabile. Ideale per migliorare la flessibilità e la manutenzione degli impianti elettrici, permette di passare da una configurazione fissa a una configurazione plug-in, ottimizzando l'accessibilità e la gestione degli interruttori automatici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART PLUG-IN THREE-POLE T5 630

Caratteristiche tecniche

modifica da fisso a plug-in

Serie

Accessories for Tmax T

Kit conversione interruttore 3 poli 630A per impianti industriali