› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit conversione elettrico 4 poli T2 per impianti modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051412R1
Cod. Produttore 1SDA051412R1
Cod. EAN 8015644518325

Informazioni principali

  • Tipo: kit conversione 4 poli
  • Funzione: parte mobile
  • Compatibilità: Tmax T
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Protezione: IP40 (kit opzionale)
  • Componenti: viti sigillabili
  • Conformità: RoHS compliant
  • Data produzione: da luglio 2006

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di trasformazione per circuit breaker della serie Tmax T2, modello AB1SDA051412R1. Questo kit è progettato per facilitare la conversione e l'adattamento del circuito nel sistema elettrico, garantendo un'installazione semplice e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo. Il kit include componenti metallici e isolanti per un montaggio stabile e conforme agli standard di sicurezza. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, consente una gestione efficiente della protezione elettrica, migliorando la funzionalità dei dispositivi Tmax T2. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONVERSION FOR MOVING PART PLUG-IN FOUR-POLE T2

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Kit conversione elettrico 4 poli T2 per impianti modulari