› Cavi › Accessori MediaTensione

KIT CONTINUIT ARMATURA 300 24 KV A

Cod. Rexel CLP195368
Cod. Produttore 195368
Cod. EAN 4010311050065

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 KV
  • Applicazione: Continuità armatura
  • Kit completo: 2 molle + 1 calza
  • Materiale: Rame stagnato
  • Serie: CLP195368
  • Uso: Giunti cavi
  • Protezione: Armatura cavi
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit per la continuità  dell‘armatura in giunti. Ambito di consegna: Completo di n°2 molle a rotolo e n°1 calza di rame stagnato.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

applicazione

Cavi schermati

KIT CONTINUIT ARMATURA 300 24 KV A