› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Kit contatti principali 3 poli per contattore ELEN 943 5 AF750

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEN 943 5
Cod. Produttore EN 943 5
Cod. EAN 7320500222393

Informazioni principali

  • Descrizione: Set contatti principali 3 poli
  • Applicazione: Contattore AF750
  • Serie: ZL750
  • Composizione: Contatti fissi e mobili
  • Componenti: Molle e hardware inclusi
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: Anno 2001
  • Standard: EN 60947-1, EN IEC 60947-4-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 3 pole main contact set for a contactor consisting of fixed contacts, moving contacts, springs and hardware

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Parte di ricambio

Serie

ZL750

Kit contatti principali 3 poli per contattore ELEN 943 5 AF750