› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit connettori rame 6x14-2 AWG per cablaggio elettrico XT1 4 pezzi UL/CSA

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA075898R1
Cod. Produttore 1SDA075898R1
Cod. EAN 8015644798758

Informazioni principali

  • Terminali frontali multicavo 6x14-2 AWG
  • Connettori in rame
  • Kit da 4 pezzi
  • Certificazioni UL/CSA
  • Compatibilità con serie Tmax XT1
  • Materiale resistente per uso industriale
  • Installazione facile e rapida
  • Serie: Accessories for Tmax XT

Descrizione del prodotto

Kit di morsetti anteriori multicavo per interruttori della serie SACE Tmax XT, modello MC CU 6X14-2 AWG XT1, composto da 4 pezzi. Questi morsetti sono progettati per la distribuzione dell'alimentazione a differenti carichi collegati al lato carico dell'interruttore. Non sono utilizzabili per l’alimentazione con cavi in parallelo. Possono essere installati anche sul lato alimentazione previa verifica con ABB SACE. Realizzati per accogliere conduttori in rame o alluminio con sezione da 6 a 14 mm² (AWG 2), garantiscono un collegamento sicuro e affidabile. La struttura è compatibile con la serie Tmax XT, assicurando un'installazione semplice e stabile. Il kit è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'efficiente gestione dei collegamenti multipli su interruttori di protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS MULTICABLE FOR CABLES IN COPPER 6x14-2 AWG 4pcs XT1 UL/CSA

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit connettori rame 6x14-2 AWG per cablaggio elettrico XT1 4 pezzi UL/CSA