› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Kit connettori elettrici CuAl 4x240mm² per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063114R1
Cod. Produttore 1SDA063114R1
Cod. EAN 8015644656577

Informazioni principali

  • Capacità cavi: 4x240mm²
  • Materiale terminali: Rame-Alluminio
  • Quantità: 6 pezzi
  • Compatibilità: T7-T7M-X1 1250
  • Tipo terminali: Frontali
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Utilizzo: Kit di connessione cavi
  • RoHS: Conforme direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori FC CuAl progettato per cavi di sezione 2x240 mm², compatibile con interruttori T7, T7M e X1. Questo kit consente un collegamento frontale efficiente e sicuro dei cavi, garantendo una corrente massima di 630 A. I terminali sono realizzati in materiale conduttivo di alta qualità per assicurare una bassa resistenza elettrica e una connessione affidabile. Il montaggio prevede una coppia di serraggio di 43 Nm per garantire stabilità e sicurezza nel collegamento. Il kit è ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e durature, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 4x240mm2 6pcs T7-T7M-X1 1250

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit connettori elettrici CuAl 4x240mm² per impianti industriali