› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit connettore contatti ausiliari S3-S6 1 metro per impianti elettrici controllo e manutenzione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA013864R1
Cod. Produttore 1SDA013864R1
Cod. EAN 8015644138646

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT CONNET.PER AUX.R/EST L 1MT S3-S
  • Serie: Spare Parts
  • Lunghezza cavo: 1 metro
  • Tipo connettore: Auxiliary contacts
  • Applicazione: S3-S4-S5-S6
  • Uso: Esterno
  • Categoria prodotto: Ricambi
  • Funzione: Connessione ausiliaria

Descrizione del prodotto

Kit di connessione per ausiliari remoto/esterno con cavo di lunghezza 1 metro, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nei sistemi elettrici. Ideale per applicazioni di manutenzione e sostituzione, questo kit assicura facilità di installazione e compatibilità con componenti elettrici standard, offrendo una soluzione efficiente per il controllo e la gestione degli impianti. Descrizione del produttore: CONNECTOR CONTACTS AUX. S3-S4-S5-S6 P/W

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Kit connettore contatti ausiliari S3-S6 1 metro per impianti elettrici controllo e manutenzione