› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit connettore barra modulare fissa 2m per applicazioni elettriche media tensione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA037523R1
Cod. Produttore 1SDA037523R1
Cod. EAN 8015644375232

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT CON.PER BA-MT FISSO L 2MT S3-4
  • Lunghezza cavo: 2 metri
  • Tipo: Connettore SOR/UVR F IEC
  • Serie: Spare Parts
  • Applicazione: Fisso
  • Modello: S3-4
  • Uso: Per BA-MT

Descrizione del prodotto

Kit di componenti per barra modulare fissa da 2 metri, adatto per applicazioni elettriche di media tensione. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nell'installazione e manutenzione degli impianti, questo kit offre soluzioni efficienti per il collegamento e il fissaggio delle barre. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, facilitando le operazioni tecniche in ambienti industriali e impiantistici. Descrizione del produttore: CONNECTOR FOR SOR/UVR F IEC L=2M S3-6

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Kit connettore barra modulare fissa 2m per applicazioni elettriche media tensione