› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit connessione VAUX 24VDC per interruttori modulari XT2-XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066980R1
Cod. Produttore 1SDA066980R1
Cod. EAN 8015644008864

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT X CONNESSIONE VAUX 24VDC
  • Applicazione: XT2-XT
  • Tensione ausiliaria: 24V DC
  • Compatibilità: EKIP LSI, LSIG, M-LRIU
  • Tipo: Kit connettori
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Montaggio: Fisso - Plug-in
  • Utilizzo: Per interruttori XT2-XT4

Descrizione del prodotto

Kit per connessione ausiliaria a 24 V DC, specificamente progettato per i dispositivi della serie Tmax XT, modelli XT2 e XT4. Questo accessorio consente un collegamento affidabile e sicuro tra i componenti, garantendo un funzionamento ottimale del sistema elettrico. Il kit include connettori e cablaggi dedicati per facilitare l’installazione e l’integrazione con gli interruttori automatici Tmax XT, assicurando la compatibilità e la continuità del segnale ausiliario. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e una gestione efficiente delle tensioni ausiliarie a 24 V DC. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONNECTORS FOR AUXILIARY SUPPLY VOLTAGE 24V DC FOR EKIP LSI - EKIP LSIG - EKIP M-LRIU FOR FIXED-PLUG-IN C.BREAKER XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit connessione VAUX 24VDC per interruttori modulari XT2-XT4