› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit connessione PTC XT2-XT4 per interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066982R1
Cod. Produttore 1SDA066982R1
Cod. EAN 8015644008888

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT X CONNESSIONE PTC XT2-XT4 F/P
  • Compatibilità: Per interruttori XT2-XT4
  • Tipo: Kit connettori PTC
  • Applicazione: Per interruttori fissi e plug-in
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità RoHS: Compatibile con direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti con piombo secondo esenzioni RoHS
  • Utilizzo: Accessori per protezione termica

Descrizione del prodotto

Kit di connessione per sensori PTC destinato ai dispositivi di protezione SACE Tmax XT2 e XT4. Questo accessorio permette il collegamento affidabile del sensore termico PTC Siemens/Matsushita modello B59355-M130-A70 o equivalente, garantendo una protezione efficace con un tempo di intervento di 1 secondo. La lunghezza massima del collegamento è di 50 metri, con cavo schermato consigliato (ad esempio Belden 3106 A) per assicurare la corretta messa a terra dello schermo vicino al dispositivo. Il kit è progettato per integrarsi perfettamente con i sistemi di protezione ABB Tmax XT, facilitando il monitoraggio della temperatura e la protezione contro sovraccarichi termici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONNECTORS FOR PTC FOR EKIP M-LRIU FOR FIXED-PLUG-IN C.BREAKER XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit connessione PTC XT2-XT4 per interruttori modulari