›

Kit connessione motori S3-S6 2 metri per impianti elettrici fissi industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA037524R1
Cod. Produttore 1SDA037524R1
Cod. EAN 8015644375249

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT CONN.PER MOT.X FISSO
  • Lunghezza cavo: 2MT
  • Applicazione: Motori S3-4
  • Serie: Spare Parts
  • Tipo: Connettore
  • Uso: Fisso
  • Categoria: Accessori motore
  • Compatibilità: S3-S4-S5-S6

Descrizione del prodotto

Kit di connessione per motori con lunghezza di 2 metri, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici fissi. Ideale per applicazioni industriali, assicura resistenza e durata nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione dei motori elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit supporta la continuità operativa e contribuisce a ottimizzare le prestazioni degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: CONNECTOR MOTOR S3-S4-S5-S6 F

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Kit connessione motori S3-S6 2 metri per impianti elettrici fissi industriali