› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit connessione motore S3-S6 lunghezza 1 metro per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA013858R1
Cod. Produttore 1SDA013858R1
Cod. EAN 8015644138585

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT CONN. PER MOT.X R-EST L 1MT S3-
  • Serie: Spare Parts
  • Lunghezza cavo: 1 metro
  • Applicazione: Motore S3-S4-S5-S6
  • Tipo prodotto: Connettore

Descrizione del prodotto

Kit di connessione per motore con lunghezza di 1 metro, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Ideale per applicazioni di manutenzione e sostituzione, assicura prestazioni ottimali grazie ai materiali di qualità e alla facilità di installazione. Questo kit rappresenta una soluzione efficiente per il cablaggio di motori elettrici, contribuendo alla continuità operativa e alla sicurezza degli impianti. Descrizione del produttore: CONNECTOR MOTOR S3-S4-S5-S6 P/W

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Kit connessione motore S3-S6 lunghezza 1 metro per impianti elettrici