› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit connessione 24VDC per interruttori modulari Tmax XT2-XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066981R1
Cod. Produttore 1SDA066981R1
Cod. EAN 8015644008871

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT X CONNESSIONE VAUX 24VDC XT2-XT
  • Applicazione: Per EKIP LSI, LSIG, M-LRIU
  • Tensione ausiliaria: 24 V DC
  • Compatibilità: Interruttori XT2, XT4
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo prodotto: Kit connettori
  • Funzione: Connessione alimentazione ausiliaria
  • Installazione: Per interruttori estraibili

Descrizione del prodotto

Kit per connessione VAUX 24VDC XT2-XT, progettato come accessorio per il sistema SACE Tmax XT di ABB. Questo kit consente una connessione ausiliaria affidabile a 24 V DC, ideale per il collegamento tra i moduli XT2 e XT4. È composto da componenti specifici per garantire un montaggio semplice e sicuro, assicurando la corretta trasmissione del segnale ausiliario. Il design modulare e compatto facilita l'integrazione nei quadri elettrici, mantenendo elevati standard di qualità e sicurezza tipici dei materiali elettrici ABB. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT CONNECTORS FOR AUXILIARY SUPPLY VOLTAGE 24V DC FOR EKIP LSI - EKIP LSIG - EKIP M-LRIU FOR WITHDRAWABLE C.BREAKER XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit connessione 24VDC per interruttori modulari Tmax XT2-XT4