› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

KIT CON ETREX200, 51008 E TASTIERA

Cod. Rexel IEKITETREX200
Cod. Produttore KITETREX200

Informazioni principali

  • Tipologia centrale: ibrida cablata/RS485
  • Ingressi standard: 16 cablati
  • Espandibilità ingressi: fino a 256
  • Comunicazione: moduli esterni
  • Tastiera: capacitiva con display
  • Modulo vocale: messaggi preregistrati
  • Compatibilità tastiera: serie ETREX e altre
  • Serie: ETREX200

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit antintrusione ETREX200 offre una soluzione potente e scalabile per la gestione di sistemi di sicurezza in contesti residenziali, commerciali e industriali. Composto da una centrale ibrida ad alta capacità, una tastiera capacitiva avanzata e un modulo di sintesi vocale per la gestione degli allarmi.Componenti del kit:Centrale ETREX200Tipologia: Centrale antintrusione ibrida (cablata e RS485)Ingressi: 16 ingressi cablati di serieEspandibilità: Fino a 256 ingressi totali tramite concentratori della serie RIVER e sensori volumetrici su bus RS485Funzione pratica:Gestione modulare ideale per impianti di grandi dimensioniPerfetta integrazione di dispositivi cablati e seriali per massima flessibilitàComunicazione: Supporta moduli di comunicazione esterni per notifiche di allarmeTastiera ESSENZATipologia: Tastiera di comando capacitiva con display integratoConnessione: Collegamento diretto su bus seriale RS485Compatibilità: Centrali serie CEM, FLEXENERGY, ETR, ETREX, GENIODOMO, GENIOPLUS e GENIOPLUS8.Funzione pratica: Interfaccia moderna e intuitiva per la gestione locale del sistema di sicurezzaModulo di sintesi vocale 51008Tipologia: Modulo vocale per trasmissione di messaggi di allarmeCompatibilità: Centrali serie FLEXENERGY, ETREXFunzione pratica: Permette l’invio automatico di messaggi vocali preregistrati agli utenti o AI numeri preimpostati, migliorando l'efficacia della comunicazione di allarmeContesti d'uso:Ideale per installazioni in grandi ambienti industriali, complessi residenziali o sedi commerciali con necessità di espandibilità, gestione evoluta degli accessi e comunicazioni vocali di emergenza rapide ed efficaci.
KIT CON ETREX200, 51008 E TASTIERA