Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /
Informazioni di prodotto
numero di tagliacavi
3
numero di cacciaviti a croce PH
2
numero di cacciaviti a croce PZ
numero di cacciaviti a taglio
5
numero totale di utensili
21
numero di pinze
numero di chiave combinata
4
numero di chiavi a brugola
9
numero di martelli
1
set per elettromontatore
imballaggio
valigia
Cod. Rexel: CEKIT-HT51-1 Cod. Produttore: KIT-HT51-1 Cod. EAN: 8016692664989
Cod. Rexel: CERF-F408P Cod. Produttore: RF-F408P Cod. EAN: 8016692034836
Cod. Rexel: CERF-F405P Cod. Produttore: RF-F405P Cod. EAN: 8016692034829
Cod. Rexel: CERF-F308P Cod. Produttore: RF-F308P Cod. EAN: 8016692034812
Cod. Rexel: CERF-F305P Cod. Produttore: RF-F305P Cod. EAN: 8016692034805
Cod. Rexel: CEES1-BK Cod. Produttore: ES1-BK Cod. EAN: 8016692618012
Cod. Rexel: MEIM9058 Cod. Produttore: 9058 Cod. EAN:
Cod. Rexel: ZC314 R Cod. Produttore: 314 R Cod. EAN: 8057685923096
Cod. Rexel: ZC314 N Cod. Produttore: 314 N Cod. EAN: 8057685923089
Cod. Rexel: CEKITHT131-C-1 Cod. Produttore: KITHT131-C-1 Cod. EAN: 8016692664972
Cod. Rexel: CEME48-50 Cod. Produttore: ME48-50 Cod. EAN: 8016692557878
Cod. Rexel: CEME7-C Cod. Produttore: ME7-C Cod. EAN: 8016692557021
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te