›

KIT COMPOSTO DA ETR100M + NIRVA + E

Cod. Rexel IEKITETR100M
Cod. Produttore KITETR100M

Informazioni principali

  • Tipologia: Centrale cablata/wireless
  • Ingressi: 8 base, espandibili 104
  • Uscite: 8 base, espandibili 104
  • Alimentazione: 230 Vac, 2 A interno
  • Dimensioni: 325x304x133 mm
  • Utenti: 128 codici da 6 cifre
  • Certificazioni: EN50131-3 Grado 2
  • Serie: ETR100M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit ETR100M offre una soluzione avanzata e completa per la gestione di sistemi antintrusione in contesti residenziali, commerciali e industriali. Combina una centrale cablata/wireless altamente espandibile, una scheda vocale per comunicazioni audio e una tastiera di comando con gestione di chiavi elettroniche.Componenti del kit:Centrale ETR100MTipologia: Centrale antintrusione cablata e wireless (con moduli opzionali RX-TX HALLEY e/o RIVERRF)Ingressi: 8 ingressi a doppio bilanciamento di base, espandibili fino a 104Uscite: 8 uscite elettroniche espandibili a 104Comunicazioni:Comunicatore digitale multiformato Fast e Slow (ADEMCO ID Contact, CEI 79/5 e 79/6 CEI ABI)Comunicazioni vocali integrate tramite modulo ETRVOICECompatibile con KITETRGSM90 per comunicazione GSM quadriband con Telecontrollo e Teleinterrogazione via SMSLinee seriali:1 RS485 per concentratori e tastiere1 RS485 aggiuntiva opzionale (tramite modulo ETR100485)Gestione aree: 8 aree configurabili, ciascuna suddivisibile in 4 settori, per un totale di 32 settoriUtenti: Gestione di 128 codici utente da 6 cifreDimensioni: Larghezza 325 mm, Altezza 304 mm, Profondità 133 mmAlimentazione:Alimentatore interno da 2 AmpereAlimentazione 230 VacSupporto batteria fino a 12 V / 17 AhCertificazioni:EN50131-3:2009, Grado di sicurezza 2, Classe ambientale IIEN50131-6:2008Scheda ETRVOICETipologia: Scheda di sintesi vocale ad innestoRegistrazioni:3 minuti e 30 secondi di messaggi personalizzabili255 messaggi registrabili singolarmente associabili a eventiMessaggi preregistrati: 1 minuto e 30 secondiTastiera NIRVATipologia: Tastiera di comando e programmazioneCaratteristiche:20 tasti4 tasti dedicati per attivazioni parziali Giorno/NotteDisplay LCD retroilluminato per una visualizzazione chiaraLettore integrato per chiavi elettroniche di prossimitàPossibilità di collegamento fino a 8 lettori ausiliari IS66Alimentazione: 12 VccDimensioni: Larghezza 166 mm, Altezza 136 mm, Profondità 33 mmContesti d'uso:Ideale per impianti di media e grande dimensione che richiedono elevata capacità di gestione aree, alta configurabilità, comunicazione rapida di eventi e soluzioni pratiche per l'attivazione/disattivazione mediante chiavi elettroniche.
KIT COMPOSTO DA ETR100M + NIRVA + E