› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

KIT COMPOSTO DA 1X ETREX99,ESTRA,51

Cod. Rexel IEKITETREX99B
Cod. Produttore KITETREX99B

Informazioni principali

  • Ingressi: 16 configurabili
  • Ingressi max: 128 supportati
  • Uscite relè: 2 programmabili 3 A
  • Uscite elettroniche: 16 programmabili
  • Alimentazione: 230Vac, 50Hz
  • Dimensioni: L316xH305xP143 mm
  • Grado protezione: IP3X
  • Serie: ETREX99

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit antintrusione completo composto da:Centrale ETREX99: centrale antintrusione ibrida dotata di 16 ingressi di bordo configurabili singolarmente come:Contatto Normalmente Aperto (NA)Contatto Normalmente Chiuso (NC)BilanciatoSplitSplit estesoTriplo bilanciamentoIngressi velociEspandibile fino a 128 ingressi tramite concentratori e dispositivi su linea RS485, la centrale ETREX99 offre estrema versatilità nella progettazione di impianti di sicurezza avanzati.Modulo 51008: scheda a sintesi vocale ad innesto, progettata per implementare la trasmissione di messaggi vocali di allarme o servizio. L'integrazione diretta sulla centrale semplifica l’installazione e la gestione delle comunicazioni sonore.Tastiera ESTRA: tastiera di comando innovativa con tecnologia capacitiva touch pad CapSense, dotata di display OLED ad alta risoluzione (128x64 pixel). Grazie all'interfaccia seriale RS485, è pienamente compatibile con le centrali GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8 serie FLEXENERGY ed ETREX, offrendo un'interazione fluida, intuitiva e moderna con il sistema antintrusione.Contesti d’uso:Il kit è adatto per proteggere abitazioni, uffici, negozi e complessi aziendali di varie dimensioni, consentendo installazioni scalabili e gestione centralizzata tramite interfacce utente intuitive.Vantaggi pratici:Grande flessibilità nella configurazione degli ingressiComunicazioni vocali immediate in caso di eventoMassima reattività e durata del display OLEDDesign moderno e facilità d’uso con tecnologia touch padEspandibilità e compatibilità con molteplici soluzioni di sicurezza

Caratteristiche tecniche

Tensione d'esercizio

230 V

assorbimento di potenza

15 W

adatto a bus

con alimentatore

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

interfaccia esterna

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

2

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

2

numero di gruppi di segnalazione

16

numero di gruppi di sabotaggio

16

numero di gruppi di tracimazione

16

memoria di eventi

selettore integrato

KIT COMPOSTO DA 1X ETREX99,ESTRA,51