› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

KIT COMPOSTO DA 1X ETREX99,ESSENZA,

Cod. Rexel IEKITETREX99
Cod. Produttore KITETREX99

Informazioni principali

  • Ingresso: 128 max
  • Uscite: 16 elettroniche
  • Alimentazione: 230Vac, 50Hz
  • Dimensioni: L316xH305xP143 mm
  • Peso: 4,00 kg
  • Grado protezione: IP3X
  • Memoria eventi: 5.000
  • Serie: ETREX99

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit antintrusione completo composto da:Centrale ETREX99: centrale antintrusione ibrida dotata di 16 ingressi cablati di serie, espandibili fino a 128 ingressi mediante l’utilizzo di concentratori della serie RIVER e sensori volumetrici su bus RS485. Progettata per offrire massima flessibilità installativa, consente di gestire ampi impianti, mantenendo elevata l’affidabilità di rilevazione. Ideale per contesti residenziali, commerciali e industriali.Tastiera ESSENZA: tastiera di comando capacitiva con display integrato, concepita per la connessione diretta su seriale RS485. Compatibile con le centrali delle serie CEM, FLEXENERGY, ETR, ETREX, GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8. Consente una gestione intuitiva dell’impianto tramite un'interfaccia moderna e semplice da utilizzare.Modulo 51008: modulo a sintesi vocale che permette la trasmissione di messaggi vocali pre-registrati o personalizzati. È compatibile con le centrali delle serie FLEX ed ETREX, arricchendo il sistema di sicurezza con funzionalità avanzate di comunicazione sonora.Contesti d’uso:Il kit è ideale per sistemi antintrusione in abitazioni private, uffici, negozi, aziende e strutture di medie e grandi dimensioni, grazie alla scalabilità dell'impianto e all’integrazione di funzioni avanzate come la gestione vocale degli eventi.Vantaggi pratici:Installazione semplice e veloce grazie al collegamento su bus RS485Espandibilità modulare per adattarsi a diverse esigenze di sicurezzaInterfaccia utente intuitiva per una gestione quotidiana senza complicazioniComunicazioni vocali personalizzabili per maggiore sicurezza e tempestività di intervento

Caratteristiche tecniche

larghezza

316 mm

altezza

305 mm

profondità

143 mm

Tensione d'esercizio

230 V

assorbimento di potenza

15 W

adatto a bus

con alimentatore

collegamento radio

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

interfaccia esterna

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

2

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

2

numero di gruppi di segnalazione

16

numero di gruppi di sabotaggio

16

numero di gruppi di tracimazione

16

memoria di eventi

selettore integrato

KIT COMPOSTO DA 1X ETREX99,ESSENZA,