› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT componenti elettrici E1.2F FI XT7F-MO F-IM3-4P per impianti professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPVDE1241
Cod. Produttore PVDE1241
Cod. EAN 8015646788238

Informazioni principali

  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Kit: E1.2/E1.3 F/FI-XT7 F/M-F/IM 3-4
  • Dimensioni: 450x802 mm
  • Poli: 4 poli
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Acciaio con piombo
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power
  • Isolatori: Esagonali per System Pro E Power

Descrizione del prodotto

Kit di componenti elettrici progettato per connessioni affidabili e sicure, compatibile con modelli E1.2 ed E1.3. Include accessori per montaggio F/FI-XT7 e F/M-F/IM, adatti a configurazioni 3-4 poli. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e prestazioni ottimali in impianti elettrici professionali. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, assicurando un collegamento stabile e una facile installazione. Descrizione del produttore: KIT E1.2F FI XT7F-MO F-IM3-4P V. 450X802

Caratteristiche tecniche

larghezza

440 mm

Tipologia

Altro

altezza

775 mm

profondità

40 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT componenti elettrici E1.2F FI XT7F-MO F-IM3-4P per impianti professionali