Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQB5H83000
Cod. Produttore
QB5H83000
Cod. EAN
5411815230578

Informazioni di prodotto

Module for Tmax XT, 300 mm x 728 mm x 230 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit combinato XT5 con struttura modulare in metallo, progettato per applicazioni elettriche industriali. Il kit include componenti robusti e versatili per l'installazione di dispositivi di comando e protezione su guide da 300x800 mm, con configurazione a 3 o 4 poli. Ideale per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici grazie ai materiali di alta qualità e alla facilità di montaggio. Descrizione del produttore: Modules for SACE-Breakers, System pro E energy Combi

larghezza

728 mm

altezza

300 mm

profondità

230 mm

con copertura

numero di poli

4

con morsetti di distribuzione

numero di interruttori

1

adatto per disgiuntore

Corrente d'esercizio nominale

630 A

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Kit combinato XT5 3/4 poli struttura modulare metallo per impianti elettrici industriali