› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit combinato XT2 3/4 poli 200x600 mm per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQB2H62000
Cod. Produttore QB2H62000
Cod. EAN 5411815230462

Informazioni principali

  • Descrizione: COMBI KIT XT2 3/4P 200X600MM ORIZZO
  • Serie: System pro E energy combi
  • Modulo per interruttori SACE
  • Dimensioni: 200x600 mm
  • Numero poli: 3/4 poli
  • Tipo: Kit combinato orizzontale
  • Applicazione: Quadri elettrici modulari
  • Compatibilità: System pro E energy

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit combinato XT2 con configurazione 3/4 poli, dimensioni 200x600 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni compatte e versatili. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni, offre materiali di alta qualità e resistenza nel tempo. Adatto per impianti industriali e civili, assicura facilità di montaggio e gestione dei circuiti elettrici. La struttura è ottimizzata per un utilizzo efficiente dello spazio, mantenendo prestazioni elevate e conformità agli standard di sicurezza. Descrizione del produttore: Modules for SACE-Breakers, System pro E energy Combi

Caratteristiche tecniche

larghezza

512 mm

altezza

200 mm

profondità

230 mm

con copertura

numero di poli

4

con morsetti di distribuzione

numero di interruttori

1

adatto per disgiuntore

Corrente d'esercizio nominale

160 A

Serie

System pro E energy combi

Kit combinato XT2 3/4 poli 200x600 mm per impianti elettrici industriali e civili