Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQB5H630TR
Cod. Produttore
QB5H630TR
Cod. EAN
5411815230851

Informazioni di prodotto

Module for Tmax XT, 300 mm x 512 mm x 230 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit combinato T5 con interruttore magnetotermico 4 poli più dispositivo differenziale da 30 mA, progettato per garantire protezione efficace e sicurezza negli impianti elettrici. La dimensione compatta di 300x600 mm facilita l’installazione in spazi ridotti, mentre la configurazione integrata assicura un controllo affidabile sia sulle sovracorrenti che sulle dispersioni di corrente. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, questo kit offre una soluzione completa per la gestione e la protezione dell’impianto elettrico. Descrizione del produttore: Modules for SACE-Breakers, System pro E energy Combi

larghezza

512 mm

altezza

300 mm

profondità

230 mm

con copertura

numero di poli

4

con morsetti di distribuzione

numero di interruttori

1

adatto per disgiuntore

Corrente d'esercizio nominale

630 A

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Kit combinato T5 4 poli magnetotermico e differenziale 30mA 300x600 mm per impianti residenziali e commerciali