Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQB5H830TR
Cod. Produttore
QB5H830TR
Cod. EAN
5411815230929

Informazioni di prodotto

Module for Tmax XT, 300 mm x 728 mm x 230 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit combinato T5 con interruttore differenziale a 4 poli più protezione da sovracorrente, dimensioni 300x800 mm. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offre un'installazione semplice e compatta. Ideale per la protezione contro guasti elettrici e cortocircuiti, assicurando una gestione efficiente dell'energia. Realizzato con materiali di alta qualità per durabilità e prestazioni ottimali in ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Modules for SACE-Breakers, System pro E energy Combi

larghezza

728 mm

altezza

300 mm

profondità

230 mm

con copertura

numero di poli

4

con morsetti di distribuzione

numero di interruttori

1

adatto per disgiuntore

Corrente d'esercizio nominale

630 A

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Kit combinato T5 4 poli interruttore differenziale protezione sovracorrente 300x800 mm per impianti elettrici professionali