Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQS4H83500
Cod. Produttore
QS4H83500
Cod. EAN
5411815230950

Informazioni di prodotto

Module for OT, 350 mm x 728 mm x 230 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit combinato per protezione e interruzione con portata da 200 a 400 ampere, configurabile in 3 o 4 poli. Progettato per applicazioni elettriche industriali, garantisce affidabilità e sicurezza nell’installazione di impianti ad alta potenza. Realizzato con materiali resistenti e componenti di qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per la gestione efficiente della corrente in sistemi elettrici complessi. Descrizione del produttore: Modules for OT Switches , System pro E energy Combi

larghezza

728 mm

altezza

350 mm

profondità

230 mm

con copertura

numero di poli

4

numero di interruttori

1

adatto per sezionatore di carico

Corrente d'esercizio nominale

400 A

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Kit combinato protezione interruzione 200-400A 3/4 poli per impianti industriali

€ 166,87 x 1 pz.